タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
25
絞り
1.8〜16
注文コード
56297553
品番
M112FM25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
37(0.1)/31.5(INF)
絞り
1.8〜16
仕様
イメージャーサイズ1/1.2
質量(g)
54
焦点距離(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】1/1.2型:[4:3]24.1°×18.2°、[16:9]26.2°×15.0°、2/3型:[4:3]19.9°×15.0°、[16:9]21.7°×12.3°
動作温度範囲(℃)
-20〜+60