画像準備中

産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)8 絞り1.8〜22 注文コード56297578 品番M23FM08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は焦点距離・絞りなど23種類から選べます 他の種類を見る
マウントCマウント 鏡筒長(mm)59.1 絞り1.8〜22 仕様イメジャーサイズ2/3 質量(g)280 焦点距離(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平×垂直】2/3型:58.5°×45.1°、1/2型:43.8°×33.3°、1/3型:33.3°×25.2° 動作温度範囲(℃)-10〜+70 TVディストーション-1.5%以下 バックフォーカス(mm)14.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする