タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
35
絞り
1.8〜22
注文コード
56297614
品番
M23FM35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
87.2
絞り
1.8〜22
仕様
イメジャーサイズ2/3
質量(g)
388
焦点距離(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:14.4°×10.8°、1/2型:10.5°×7.8°、1/3型:7.8°×5.9°
動作温度範囲(℃)
-10〜+70
TVディストーション
-0.09%以下
バックフォーカス(mm)
14.49