タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
絞り
1.4〜22
注文コード
56297632
品番
23FM16SP
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
35.9(∞)
絞り
1.4〜22
仕様
イメジャーサイズ2/3
質量(g)
80
焦点距離(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:30.9°×23.4°、1/2型:22.7°×17.1°、1/3型:17.1°×12.9°
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
TVディストーション
-0.1%以内
バックフォーカス(mm)
11.54
関連資料:
(0.21MB)
(0.29MB)