タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
6
絞り
1.4〜16
注文コード
56297666
品番
M118FM06
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
44.25
絞り
1.4〜16
仕様
イメジャーサイズ1/1.8
焦点距離(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】1/1.8型:66.1°×50.8°、1/2型:58.9°×44.9°、1/3型:44.9°×34.0°
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
バックフォーカス(mm)
11.98
関連資料:
(0.22MB)
(0.33MB)