産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)8 絞り1.4〜16 注文コード56297675 品番M118FM08
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は焦点距離・絞りなど23種類から選べます 他の種類を見る
マウントCマウント 鏡筒長(mm)27.3(MAX)/27(INF) 絞り1.4〜16 仕様イメジャーサイズ1/1.8 質量(g)44 焦点距離(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平×垂直】1/1.8型:50.8°×38.6°、1/2型:45.0°×34.0°、1/3型:34.0°×25.6° 動作温度範囲(℃)-10〜+60 TVディストーション-2.0%以内 バックフォーカス(mm)11.726
関連資料:(0.21MB)(0.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする