タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
12
絞り
1.4〜16
注文コード
56297684
品番
M118FM12
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
38.58(MAX)/35.34(INF)
絞り
1.4〜16
仕様
イメジャーサイズ1/1.8
焦点距離(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】1/1.8型:34.2°×25.8°、1/2型:30.2°×22.7°、1/3型:22.7°×17.1°
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
バックフォーカス(mm)
12.4
関連資料:
(0.22MB)
(0.33MB)