タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
50
絞り
2.8〜22
注文コード
56297718
品番
M118FM50
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
62.6(MAX)/44.5(INF)
絞り
2.8〜22
仕様
イメジャーサイズ1/1.8
質量(g)
52
焦点距離(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】1/1.8型:8.3°×6.2°、1/2型:7.3°×5.5°、1/3型:5.5°×4.1°
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
TVディストーション
-0.1%以内
バックフォーカス(mm)
20.1
関連資料:
(0.21MB)
(0.33MB)