タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
6.5
注文コード
56297727
品番
22HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
6.5
質量(g)
60
仕様
イメジャーサイズ2/3
鏡筒長(mm)
31.5
絞り
1.8〜close
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:71.6°×55.5°、1/2型:53.9°×41.0°、1/3型:41.0°×31.0°
動作温度範囲(℃)
-5〜+50
バックフォーカス(mm)
13