タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
8
注文コード
56297736
品番
219HB
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
8
質量(g)
48
仕様
イメジャーサイズ2/3
鏡筒長(mm)
27(∞)
絞り
1.4〜16
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:59.3°×45.2°、1/2型:43.6°×33.1°、1/3型:33.1°×25.0°
動作温度範囲(℃)
-10〜+45
バックフォーカス(mm)
11.6