タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
12
注文コード
56297754
品番
25HB
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
12
質量(g)
46
仕様
イメジャーサイズ2/3
鏡筒長(mm)
27(∞)
絞り
1.8〜16
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】2/3型:40.9°×30.9°、1/2型:30.0°×22.4°、1/3型:22.4°×16.6°
動作温度範囲(℃)
-10〜+45
バックフォーカス(mm)
11.03