タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
注文コード
56297763
品番
17HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
16
質量(g)
50
仕様
イメジャーサイズ2/3
鏡筒長(mm)
25(∞)
絞り
1.4〜16
マウント
Cマウント
画角
【水平×垂直】2/3型:30.9°×23.2°、1/2型:22.5°×16.9°、1/3型:16.9°×12.7°
動作温度範囲(℃)
-10〜+50
バックフォーカス(mm)
11.85