産業・マシンビジョン用単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)25 注文コード56297797 品番20HC
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は焦点距離など12種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)25 質量(g)40 仕様イメジャーサイズ2/3 鏡筒長(mm)25.5(∞) 絞り1.6〜16 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平×垂直】2/3型:20.0°×15.0°、1/2型:14.6°×11.0°、1/3型:11.0°×8.2° 動作温度範囲(℃)-10〜+50 バックフォーカス(mm)11.6
関連資料:(0.19MB)(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする