産業・マシンビジョン用単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)75 注文コード56297833 品番1A1HB
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は焦点距離など12種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)75 質量(g)68 仕様イメジャーサイズ2/3 鏡筒長(mm)65.5 絞り3.9〜32 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平×垂直】2/3型:6.9°×5.2°、1/2型:5.0°×3.5°、1/3型:3.5°×2.5° 動作温度範囲(℃)-10〜+70 バックフォーカス(mm)27.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする