タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
2.4〜6
絞り
1.2〜close
注文コード
56297858
品番
M13VM246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
2.4〜6
質量(g)
65
仕様
イメージャーサイズ1/3
鏡筒長(mm)
51.33
絞り
1.2〜close
マウント
CSマウント
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
7.84〜13.72