タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56297885
品番
M12VM412
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
焦点距離(mm)
4〜12
質量(g)
58±5
仕様
イメージャーサイズ1/2
鏡筒長(mm)
50.31
絞り
1.4〜close
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
9.05〜18.90
関連資料:
(0.07MB)