タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56297903
品番
M13VG308
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
焦点距離(mm)
3〜8
質量(g)
75
仕様
イメージャーサイズ1/3
鏡筒長(mm)
51.33
絞り
1〜360
マウント
CSマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
8.31〜14.92