タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56297912
品番
M13VG550
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
焦点距離(mm)
5〜50
質量(g)
77
仕様
イメージャーサイズ1/3
鏡筒長(mm)
60.2
絞り
1.4〜360
マウント
CSマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
10.28〜10.98