IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56297928 品番 M12VG412
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
焦点距離(mm)4〜12 質量(g)69±6 仕様イメージャーサイズ1/2 鏡筒長(mm)50.31 絞り1.4〜360 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+60 バックフォーカス(mm)9.05〜18.90
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする