IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)2.8〜8 マウントCSマウント 絞り1.2〜close 注文コード56297946 品番M13VM288IR
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は焦点距離・マウント・絞りなど15種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)2.8〜8 質量(g)61 仕様イメージャーサイズ1/2.7 鏡筒長(mm)51.38 絞り1.2〜close マウントCSマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+60 バックフォーカス(mm)8.339〜14.944
関連資料:(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする