タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
4〜13
マウント
Cマウント
絞り
F/1.5〜close
注文コード
56297955
品番
M118VM413IR
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・マウント・絞り
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
4〜13
質量(g)
167
仕様
イメージャーサイズ1/1.8
鏡筒長(mm)
83.17
絞り
F/1.5〜close
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
15.235
関連資料:
(0.28MB)