画像準備中

IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)2.8〜12 マウントCSマウント 絞りF/1.4〜360 注文コード56297973 品番M13VG2812IR
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は焦点距離・マウント・絞りなど15種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)2.8〜12 質量(g)70 仕様イメージャーサイズ1/2.7 鏡筒長(mm)55.65 絞りF/1.4〜360 マウントCSマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+60 バックフォーカス(mm)7.96〜19.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする