IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)4〜13 マウントCSマウント 絞りF/1.5〜close 注文コード56297982 品番M118VG413IRCS
販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は焦点距離・マウント・絞りなど15種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)4〜13 質量(g)172 仕様イメージャーサイズ1/1.8 鏡筒長(mm)88.7 絞りF/1.5〜close マウントCSマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+60 バックフォーカス(mm)15.235
関連資料:(0.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする