IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)12〜50 マウントCSマウント 絞りF/1.4〜close 注文コード56298034 品番M118VP1250IR
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は焦点距離・マウント・絞りなど15種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)12〜50 質量(g)128 仕様イメージャーサイズ1/1.8 鏡筒長(mm)79.5 絞りF/1.4〜close マウントCSマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+60 バックフォーカス(mm)9.62
関連資料:(0.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする