タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
8.0〜50
マウント
CSマウント
絞り
F/1.6〜close
注文コード
56298077
品番
M13VP850IR
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・マウント・絞り
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
焦点距離(mm)
8.0〜50
質量(g)
106
仕様
イメージャーサイズ1/2.7
鏡筒長(mm)
73.5
絞り
F/1.6〜close
マウント
CSマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
8.08
関連資料:
(0.29MB)