タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
可視光対応SDバリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
3〜8
絞り
1〜close
注文コード
56298086
品番
13VM308AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
CSマウント
鏡筒長(mm)
40.2
絞り
1〜close
仕様
イメージャーサイズ1/3
質量(g)
39
焦点距離(mm)
3〜8
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
8.36〜14.12