可視光対応SDバリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56298113 品番 13VG2812ASU
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
マウントCSマウント 鏡筒長(mm)53 絞り1.4〜360 仕様イメージャーサイズ1/3 質量(g)71 焦点距離(mm)2.8〜12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+60 バックフォーカス(mm)8.61〜19.90
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする