画像準備中

近赤外対応SDバリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)10〜40 マウントCSマウント 絞り1.4〜close 注文コード56298156 品番13VM1040ASIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は焦点距離・マウント・絞りなど9種類から選べます 他の種類を見る
焦点距離(mm)10〜40 質量(g)80 仕様イメージャーサイズ1/3 鏡筒長(mm)66.81 絞り1.4〜close マウントCSマウント RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+60 バックフォーカス(mm)12.376〜18.812

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする