タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
近赤外対応SDバリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56298165
品番
12VM412ASIR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
焦点距離(mm)
4〜12
質量(g)
58
仕様
イメージャーサイズ1/2
鏡筒長(mm)
50.31
絞り
1.2〜close
マウント
Cマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
10.157〜19.911