タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
近赤外対応SDバリフォーカルレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56298192
品番
13VG308ASIRU
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
焦点距離(mm)
3〜8
質量(g)
44.8
仕様
イメージャーサイズ1/3
鏡筒長(mm)
40.2
絞り
1〜360
マウント
CSマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+60
バックフォーカス(mm)
7.69〜13.72
関連資料:
(0.1MB)