タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
ITS用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56298332
品番
M118FM35-U
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
39.32(MAX)/38.22(INF)
絞り
F/1.4〜22
仕様
イメージャーサイズ1/1.8
質量(g)
82
焦点距離(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
バックフォーカス(mm)
15.021