信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル KF96
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
56298524
品番
KF96-3000CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
色
無色透明(液体)
比重
0.970(25℃)
引火点(℃)
315以上
絶縁破壊電圧(kV)
50.0以上(2.5mm)
揮発分
0.5%以下
外観
無色透明液体
流動点(℃)
-50以下
誘電正接 50Hz
0.0001以下
屈折率
1.403(25℃)
誘電率
2.76(50Hz)
動粘度(mm
2
/s)
3000(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1.541kg
粘度指数
0.60
粘度(mm
2
/s)
3000(25℃)
表面張力(mN/m)
21.3(25℃)
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上