シリコーンオイル KF96

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 56298558 品番 KF96-5000CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。

比重0.975(25℃) 引火点(℃)315以上 粘度5000(25℃) 絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm) 揮発分0.5%以下 外観無色透明液体 流動点(℃)-50以下 誘電正接 50Hz0.0001以下 屈折率1.403(25℃) 誘電率2.76(50Hz) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.176kg 粘度指数0.60 表面張力(mN/m)21.3(25℃) 体積抵抗率(Ω・m)1T以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56298506
2022-06-06
用途:
実験用液圧システムの作動流体
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

実験用液圧システムの作動流体として、安定して使用することができた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする