信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル KF96 高粘度品
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×10缶)
粘度(mm
2
/s)
6000(25℃)
注文コード
56298594
品番
KF96H-6000CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
粘度・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
色
無色透明(液体)
比重
0.975(25℃)
引火点(℃)
315以上
絶縁破壊電圧(kV)
50.0以上(2.5mm)
揮発分
0.5%以下
外観
無色透明液体
流動点(℃)
-50以下
誘電正接 50Hz
0.0001以下
屈折率
1.403(25℃)
誘電率
2.76(50Hz)
動粘度(mm
2
/s)
6000
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
0.61
粘度(mm
2
/s)
6000(25℃)
表面張力(mN/m)
21.3(25℃)
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上