画像準備中

シリコーンオイル KF96 高粘度品

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) 粘度(mm2/s)30000(25℃) 注文コード56298655 品番KF96H-3マンCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は粘度・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。

無色透明(液体) 比重0.976(25℃) 引火点(℃)315以上 絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm) 揮発分0.5%以下 外観無色透明液体 流動点(℃)-50以下 誘電正接 50Hz0.0001以下 屈折率1.403(25℃) 誘電率2.76(50Hz) 動粘度(mm2/s)30000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数0.61 粘度(mm2/s)30000(25℃) 表面張力(mN/m)21.3(25℃) 体積抵抗率(Ω・m)1T以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする