信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル KF96 高粘度品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
56298768
品番
KF96H-30マンCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
粘度・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
比重
0.977(25℃)
引火点(℃)
315以上
揮発分
1.5%以下
外観
無色透明液体
流動点(℃)
-50以下
屈折率
1.403(25℃)
危険等級
その他のもの
動粘度(mm
2
/s)
300000(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
粘度指数
0.61
表面張力(mN/m)
21.3(25℃)