画像準備中

シリコーンオイル KF96 高粘度品

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 粘度(mm2/s)500000(25℃) 注文コード56298813 品番KF96H-50マンCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は粘度・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。

無色透明(液体) 比重0.978(25℃) 引火点(℃)315以上 揮発分1.5%以下 外観無色透明液体 流動点(℃)-50以下 屈折率1.403(25℃) 危険等級その他のもの 動粘度(mm2/s)500000(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 粘度指数0.61 粘度(mm2/s)500000(25℃) 表面張力(mN/m)21.3(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする