シリコーンオイル KF96ADF 食品用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード56298856 品番KF-96ADF-100CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。

無色透明(液体) 比重0.97(25℃) 有効成分100% 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 粘度(mm2/s)1000(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする