信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 消泡剤
シリコーンオイル KF96ADF 食品用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
56298874
品番
KF-96ADF-100CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
色
無色透明(液体)
比重
0.97(25℃)
有効成分
100%
外観
無色透明液体
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度(mm
2
/s)
1000(25℃)