画像準備中

簡易型アクリルテーパー管流量計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量レンジ1〜10L/min 流量範囲(L/min)1〜10 流量範囲(L/h)60〜600 接続口径15A 注文コード56318072 品番AVP101DJHOAAA 15A TSソケット ABS 1〜10L/min
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は流量レンジ・流量範囲・接続口径など17種類から選べます 他の種類を見る

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。

材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304 接続口径15A 取付垂直取付 測定範囲1:10(10〜100%) 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)22 規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準) 精度±5% F.S. 接続TS(標準) 精度(%)±5F.S. 寸法d(Φmm)22.3 流量レンジ1〜10L/min 寸法M(mm)225 機能指示のみ(標準) 測定流体 材質(Oリング)EPDM 材質(ストッパー)SUS316 適合流体H2O 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)ABS 材質(接続部)ABS 適合配管VP管 (TSソケット) 流れ方向下→上(標準) 材質(フロート)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1〜10 流量範囲(L/h)60〜600 最高使用圧力(MPaG)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする