材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304
接続口径15A
取付垂直取付
測定範囲1:10(10〜100%)
使用温度範囲(℃)0〜40
寸法L(mm)22
規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)
精度±5% F.S.
接続TS(標準)
精度(%)±5F.S.
寸法d(Φmm)22.3
流量レンジ2〜20L/min
寸法M(mm)225
機能指示のみ(標準)
測定流体水
材質(Oリング)EPDM
材質(ストッパー)SUS316
適合流体H2O
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)ABS
材質(接続部)ABS
適合配管VP管 (TSソケット)
流れ方向下→上(標準)
材質(フロート)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2〜20
流量範囲(L/h)120〜1200
最高使用圧力(MPaG)0.3