流体工業
流体工業の 圧力・流量測定
流体工業の 流量計
流体工業の 面積式(フロート式)
フランジ型アクリルテーパ管流量計
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56318316
品番
ATF-125A フランジ
参考基準価格(税別)
¥416,100
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。
接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM
接続口径
125A
使用温度範囲(℃)
0〜40
精度
±2%F.S.
流れ方向
下→上
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(m
3
/h)
10〜100
最高使用圧力(MPaG)
0.3
注意
※最高使用圧力・温度を超えますと、変形および破損のおそれがあります。