画像準備中

差圧流量計・オリフィスフローメータ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56318438 品番 RFW-MP 150Aウエハ
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥251,680
販売価格(税別)
228,800

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。

測定流体液体(水相当) 材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR 接続口径150A 使用温度範囲(℃)0〜50 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)25〜125 最高使用圧力(MPaG)0.5
注意
※ベースソケットの矢印を流れの方向に合わせて配管した後、流量指示部を鉛直に取付けてください。
※精度保持の為、上・下流に10×D(口径)・5×D(口径)以上の直管部を必要とします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする