流体工業
流体工業の 圧力・流量測定
流体工業の 流量計
流体工業の 面積式(フロート式)
フロート形面積流量計・フローター
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流量範囲(L/min)
4〜40
流量範囲(m
3
/h)
0.2〜2.4
注文コード
56318702
品番
NSP-5 Rc1(25A)
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。
接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体
液体(水相当)
流量範囲(L/min)
4〜40
接続口径
Rc1(25A)
精度
±3%F.S.
流れ方向
左→右
最高使用圧力(MPaG)
0.6
仕様
二重目盛
材質
接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR
使用温度範囲(℃)
0〜90
精度(%)
±3F.S.
適合流体
液体(水相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(m
3
/h)
0.2〜2.4
注意
※最高使用圧力・温度を超えますと、変形および破損のおそれがあります。