画像準備中

フロート形面積流量計・フローター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量範囲(L/min)1〜10 流量範囲(L/h)60〜600 注文コード56318763 品番NSP-6 Rc1/2(15A)
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は流量範囲など16種類から選べます 他の種類を見る

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。
接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。

測定流体液体(水相当) 流量範囲(L/min)1〜10 接続口径Rc1/2(15A) 精度±5%F.S. 流れ方向右→左 最高使用圧力(MPaG)0.8 仕様二重目盛 材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0〜90 精度(%)±5F.S. 適合流体液体(水相当) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/h)60〜600
注意
※最高使用圧力・温度を超えますと、変形および破損のおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする