流体工業
流体工業の 圧力・流量測定
流体工業の 流量計
流体工業の 面積式(フロート式)
設定流量固定型定流量弁・ファンセッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56318964
品番
HCT 15Aネジ
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水用の設定流量固定型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体
液体(水相当)
材質
接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP
接続口径
15Aネジ
使用温度範囲(℃)
0〜100
精度
±8〜10%F.S.
適合流体
液体(水相当)
流れ方向
水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量設定範囲(L/min)
10(作動差圧範囲0.03〜0.4MPa)
最高使用圧力(MPaG)
1