画像準備中

設定流量固定型定流量弁・ファンセッター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56318973 品番 HCT 15Aネジ
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

水用の設定流量固定型定流量弁です。
入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。

測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP 接続口径15Aネジ 使用温度範囲(℃)0〜100 精度±8〜10%F.S. 適合流体液体(水相当) 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量設定範囲(L/min)11(作動差圧範囲0.03〜0.4MPa) 最高使用圧力(MPaG)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする