- 質量(kg)
- 約1.1
- 種類
- 電子天秤
- 電源
- ACアダプタ(TB162:100V、50/60Hz、約10VA)またはNi-MHバッテリ(オプション)
- ひょう量(g)
- 3000/6000/12000
- 最小表示(g)
- 1/2/5
- 表示
- 7セグメント液晶表示 バックライト付 文字高16mm
- 計量皿寸法(mm)
- 170×133
- 文字高(mm)
- 16
- 検定
- あり
- 個数モード/サンプル数(個)
- 5、10、25、50または100
- 個数モード/計数可能最小単位質量(g)
- 1
- 表示形式
- デジタル
- 個数モード/最大計測数(個)
- 12000
- パーセントモード/100%登録最小質量(g)
- 100
- パーセントモード/最小表示(%)
- 0.1
- 適合地域
- 7区(福島県・茨城県・新潟県)
- 計量皿形状
- 角皿
- ひょう量単位
- g
- 校正証明書
- 一般校正