※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EW1500I-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 56395937 EW1500I-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 56395937 EW1500I-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 56395937 EW1500I-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 56395937 EW1500I-JA-00A00 (一般校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 56395937

コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

(11件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.1(300)/0.2(600)/0.5(1500) 最小表示(%)0.1 ひょう量(g)3000/6000/12000 ひょう量300g、600g、1500g 注文コード56395937 品番EW1500I-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は最小表示・ひょう量など9種類から選べます 他の種類を見る

3倍働くトリプルレンジ
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・パーセント表示
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

再現性0.1g、0.2g、0.5g 質量(kg)約1.5 種類電子天びん 直線性±0.1g、±0.2g、±0.5g 表示形式デジタル ひょう量(g)3000/6000/12000 計量皿寸法W(mm)133 最小表示(g)0.1(300)/0.2(600)/0.5(1500) 計量皿形状 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) ひょう量300g、600g、1500g 温度範囲(℃)-10〜40 計量皿寸法D(mm)170 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50、100 外形寸法H(mm)53 最大計数値(個)15000 質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%質量:10 計量皿寸法(Φmm)133 最小表示(%)0.1 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 動作時間約9時間 (バックライトオフ時) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 動作温度(℃)-10〜40 風袋引方法あり 校正分銅出荷時設定:1500g 動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと) ひょう量単位g、pcs、% 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
接着剤の秤量
フォスター電機株式会社 様 (製造業)

安価で、精度もそこそこなので、多用している。
価格帯の問題で仕方がないが、当方の年齢の問題もあるが、
簡単な故障でも買い替えになってしまうのは、なんかもった
いない気がする。

2025-12-10
用途:
シリコンゴムの注型時のカタリストの計量
学校法人廣池学園 様 (教育・研究機関)

価格もリーズナブルで計量の操作も簡便で使いやすい。

2025-03-14
用途:
定量充填のための計量器として
宏輝株式会社 様

別売のコンパレーターを取り付けて、自動開閉弁を制御する事で自動充填機用の台秤として使えます。少し知識は要りますが、安価に自動充填が実現できるのでお奨めです。

対象商品:
07206936
2022-12-25
用途:
薬品の調合に
新井ヒフ科クリニック 様

院内での軟膏などの調合に 精密にはかれるので重宝しています

対象商品:
07206954
2019-10-28
用途:
道路工事現場での、品質管理試験での骨材質量測定
株式会社満重機土木 様 (建設業・工事業)

本体・バッテリー・ケースを含めたセット製品を販売して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
07206945
2019-03-13
用途:
薬品の調合
有限会社トキカ 様 (サービス業)

計測値が信頼できる。
繰り返しの風袋除去機能が便利。
台が大きく便利。(10〜1000mlビーカーが載せられる。)

2人が参考にしています
対象商品:
07206954
2019-03-25
用途:
製品の検査時
製造業

電源ボタンが正面にあり使いやすく、電源がオート機能でOFFになるので助かります

対象商品:
07206936
2016-09-29
用途:
接着剤使用時の際の測量

低価格であるが、充分に機能している。最少測量も0.01と要望どおり

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする