※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD8624A (一般校正書類付) マルチファンクションジェネレーター A&D 56397118 AD8624A (一般校正書類付) マルチファンクションジェネレーター A&D 56397118 AD8624A (一般校正書類付) マルチファンクションジェネレーター A&D 56397118 AD8624A (一般校正書類付) マルチファンクションジェネレーター A&D 56397118 AD8624A (一般校正書類付) マルチファンクションジェネレーター A&D 56397118

マルチファンクションジェネレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56397118 品番AD8624A (一般校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

3MHz ファンクション ジェネレーター
正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力
DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能
外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能(VCF)
デジタル表示(AD8624A)
3MHz ファンクション ジェネレーター。周波数カウンターを内蔵したデジタル表示。正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力。DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能

仕様
方形波対称性/±2%(0.3Hz〜100kHz)
アッテネータ(減衰器)/-20dB±1dB
出力電圧
(TTL出力)3Vpp以上
(CMOS出力)4Vpp±1Vpp〜14.5Vpp±0.5Vppの範囲で調整可
立ち上り/立ち下がり時間
(方形波)100ns以下(最大出力時、50Ω終端時)
(TTL出力)25ns以下
(CMOS出力)120ns以下
振幅
(出力)最大20Vpp(開放時)
最大10Vpp(50Ω終端時)
用途電気電子・機械・化学など幅広い分野において実験・計測用信号源として 付属品電源ケーブル1本、出力ケーブル(BNC-ワニロ)1本、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(kg)約2.1 消費電力(W)約25(約32VA) 電源AC100V±10%(50Hz/60Hz) 表示(周波数カウンター部)6桁LED表示(表示桁数:INT時5桁、EXT時6桁) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×84×261(突起部含まず) 出力インピーダンス(Ω)50±10% 出力波形方形波、正弦波、三角波、TTL出力、CMOS出力、パルス波、ランプ波、変形正弦波 レンジ(出力周波数)0.3Hz〜3MHz (7レンジ) 測定レンジ(周波数カウンター部)0.3Hz〜3MHz(INT)、5Hz〜150MHz(EXT) 使用温湿度範囲(仕様保証)23±5℃、80%RH以下(結露しないこと) デューティー比20%〜80%まで連続可変(1MHz時) 歪率(%)(正弦波)1以下(0.3Hz〜200kHz) オフセット(DC)±10V(開放時)、±5V(50Ω終端時) 周波数精度(出力)カウンタ精度に依存 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする